ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自己接着ベルクロテープ

自己接着ベルクロテープ
マジックテープ 黒 オス側 20MMX10M

商品番号 0894811

EAN 4011231837873

価格はログイン後に表示されます
自己接着ベルクロテープ

商品番号 0894811

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

製品サンプル、構成要素、パネルの単純な固定用、およびドア、ケース、およびカバーロックおよび同様の製品用。

閉じたときの厚さ:


0.14 ± 0.04N/cm2 = 2.0~4.0mmの閉じ圧でDIN 53.370に基づく



温度耐性:


-30℃~+85℃。



接着剤タイプ:


ゴムベースのホットメルト接着剤。



固定要素:


フック



接続要素:


ループ

注意事項

ベルクロテープは、柔軟剤(たとえば、ソフトPVC)を含む表面には適していません。

強力な閉じ力


剥がす強さとせん断力をDIN 3415 Part 2図5.2および5.3平均値(角かっこ内の最小値)に従ってテスト済み
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
自動車産業、家具、電子およびテキスタイル産業、および装飾分野や広告分野で使用されます。スムーズな表面、多孔質の表面、および粗い表面の固定。

使用方法

両方の要素を接着したり、リベット、くぎ、またはホチキスで留めたりするだけです。接着表面はクリーンで、乾燥し、ダスト、グリース、オイル、および分離剤や溶媒が付いていない必要があります。閉じた状態で、要素は60℃で化学的にクリーニングし、アイロンをかけることができます。

設計

フック付き

接着ベース

天然ゴム

材料

PA 6.6 - ポリアミド

接着剤のタイプ

ホットメルト感圧接着剤

長さ

10 m

20 mm

閉じたときの最小/最大厚さ

2-4 mm

閉じたときの厚さの条件

DIN 53370に基づく、閉鎖圧0.1~0.18N/cm²

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 85 °C

せん断強度

18 N/cm²

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報