ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

カートリッジ純水器

カートリッジ式純水器
カートリッジ純水器 20L

商品番号 089170320

EAN 4099618836329

価格はログイン後に表示されます
カートリッジ純水器

商品番号 089170320

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

洗車時間を短縮しながら美しい仕上がりを体感できる洗車用カートリッジ純水器
  • 蛇口に繋ぐだけで簡単に純水洗車が可能です。

  • 水道水に含まれるカルシウムなどの不純物が含まれないため、車体に残った水分をしっかりと拭き取らなくてもシミや水垢が発生しません。

  • 拭き上げ作業が不要なため、洗車時間を大幅に短縮できます。

  • 塗装表面の汚れをしっかり落とすことで、コーティング作業をより美しく仕上げることができます。
注意事項
  • カートリッジ純水器は常温で使用してください。熱による変形や凍結にご注意ください。

  • 溶剤類や酸、アルカリ等のガスが発生するような場所、直射日光、紫外線にさらされる場所には置かないでください。

  • 使用前に取扱説明書をお読みください。
商品情報

 データシート(X)

用途洗車の仕上げにご使用ください。
使用方法

1. 付属のブレードホースのホーセンド部分を本体にカチッと音がするまで押し込み、片方の先端を給水源(水道の蛇口など)に接続します。


2. 給水源の蛇口やバルブ等を少しずつ開け通水させると、排水側のホースより純水が出始めます。


3. 通水した状態でエアーベントを少し緩め、樹脂筒内のエアー抜きを行います。


4. 使用中は水漏れが無いことを確認してください。


5. オプションの電池式水質インジケーターまたはTDSメーターを使用し、純水であることを確認してください。


6. 洗車の仕上げに純水で車体をすすぎます。


7. 電池式水質インジケーターのランプが赤く点滅、またはTDSメーターの測定値が1ppmを超えた場合は、新しいイオン交換樹脂に交換してください。


8. 使用済みのイオン交換樹脂は各自治体の廃棄方法に基づいて適切に処分してください。

幅x高さx深さ

210 x 950 x 210 mm

製品重量(品目単位)

21,000 kg

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報