ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

漏れ検知器

ガス漏れ検知剤
リークディテクター ガス漏れ検知剤 20L

商品番号 089030020
EAN 4050641846235

価格はログイン後に表示されます
漏れ検知器

商品番号 089030020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

圧縮空気およびガスシステムの漏れ領域を検知
  • 手間と時間を掛けずに漏れ領域を確実に検知

  • 不燃性で、可燃性ガスを使用するシステム、コンテナー、パイプでも使用可能

  • 使用温度:+5℃~+50℃

  • 0℃で凍結
注意事項

霜に強いので、融解したら再び使用できます。



酸素を含むシステムに使用する場合は、テストの間、常時加圧されていることを確認してください。そうでないと、圧力が低いために、漏れ検知液がシステムに流入し、酸素と反応する可能性があります。残った漏れ検知液は、テスト後すぐに浄水で洗い流してください。



疑わしい部分に軽くスプレーするだけです。泡が形成されて漏れが見つかります。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

エアブレーキシステム、タイヤ、ホース、バルブ、配管、固定具、圧縮空気コンテナー、圧縮システムなどに最適

容積

20 l

無色

におい / 香り

製品特有

化学薬品ベース

水、ソープ、およびグリコール

製造日起点の保存可能期間

24 月

最小温度条件

5 °C

最大温度条件

50 °C

表面張力

0.02 N/m

濃度

1 g/cm³

濃度 / 条件

1 g/cm³ / 20°C

pH値

6.5-7.5

引火点

100 °C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 60水栓

20Lプラスチック容器用タップ

20lプラスチックキャニスターおよび60lプラスチックキャニスター用DN 60継ぎ手付きプラスチック水栓
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 45タップ

コンテナ専用タップ 5L用

5lプラスチック缶用DN 45継ぎ手付きタップ
x 1 個
DN 60水栓

20Lプラスチック容器用タップ

20lプラスチックキャニスターおよび60lプラスチックキャニスター用DN 60継ぎ手付きプラスチック水栓
x 1 個
充填用缶

レフィーロ マット缶

REFILLOMAT
圧縮空気と液剤を適量に充填できる安全で経済的なスプレー缶
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
充填用缶

レフィーロ マット缶

REFILLOMAT
圧縮空気と液剤を適量に充填できる安全で経済的なスプレー缶
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報