ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ドア張り粘着テープ

保護フィルム用粘着テープ
内張リ防水シート用 両面テープ 38X50M

商品番号 0894235338

価格はログイン後に表示されます

ドア張り粘着テープ

商品番号 0894235338

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ドア張りフィルムの貼り付け用
  • 両面自己接着

  • 乾燥時間不要ですぐに接着

  • -40℃~+100℃までの温度耐性
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
長さ

50 m

38 mm

最小温度耐性

-40 °C

最大温度耐性

100 °C

フォイル厚さ

0,1 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報