ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スナイプノーズプライヤー

スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745
プライヤー ストレート 200MM

商品番号 071501 568

EAN 4050382275158

価格はログイン後に表示されます
スナイプノーズプライヤー

商品番号 071501 568

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN ISO 5745
  • 長寿命、および正確なグリップと切断面を実現する高品質工具鋼

  • 太いケーブルにも適した超ロングブレード

  • ブレード:追加高周波焼入れ

  • 表面:全体を研磨し、クリアラッカーでシール

  • ハンドルシェル:PVC、二度漬け

  • ジョイント:ラップジョイント
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
柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用

長さ (L)

200 mm

長さ(インチ) (L)

8 in

ジョー長さ (L3)

77 mm

ジョー厚さ (T1)

11 mm

ジョー先幅 (W4)

4 mm

ジョー幅 (W3)

20 mm

ジョー先厚さ (T2)

3 mm

表面

ラッカー仕上げ

材料

スチール

ハンドルの材質

ポリ塩化ビニル

設計

2回押し込む

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報