ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

丸頭ネジ

W-0231スチール4.8、亜鉛めっき
丸平頭ビス(-)ユニクロ M6X25

商品番号 02316 25

価格はログイン後に表示されます

丸頭ネジ

商品番号 02316 25

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

W-0231スチール4.8、亜鉛めっき、すり割り付き

平頭の場合、荷重表面をすべて使用できます。隆起ネジ頭によって、輸送される商品にダメージが及ぶことはありません。
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
柔らかい素材(木材、プラスチックなど)をトラック構造などの金属フレームに留め付ける場合に使用。

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

25 mm

ヘッド径 (dk)

14 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

4.8

表面

トタン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

丸なべ頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

SL

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報