ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

排気装置パテ

排気シーラント
マフラーパテ 缶 200G

商品番号 0890100046

EAN 4045989899098

価格はログイン後に表示されます
排気装置パテ

商品番号 0890100046

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

サイレンサーシステムの小さな穴や亀裂は、気密性を保つために、容易かつ恒久的に修理することができます。
  • 非常に高い耐熱性

  • 大きな温度変動への耐性

  • サイレンサーを溶接したり取り外す必要はありません
注意事項

硬化を早めるには、エンジンを低速で約15分間アイドリングさせたままにしておきます。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

排気システムの亀裂や穴の修理に最適。

使用方法
  • 1.ワイヤブラシを使用して、粉状の汚れや錆を取り除きます。

  • 2.次に、エンジンを短時間作動させて排気システムをウォームアップします。

  • 3.修理する部分を湿らせ、濡れた手で穴や亀裂、周辺箇所を排気装置パテで覆います。ペーストは外側に向けて平らにします。

コンテンツの重さ

200 g

グレー

におい / 香り

無臭

製造日起点の保存可能期間

12 月

最大温度耐性

800 °C

濃度

1,99 g/cm³

濃度の条件

20°C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報