ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

小型ボルトカッター

小型ボルトカッター
コンパクトボルトカッター 200 MM

商品番号 071506 01

EAN 4024835706278

価格はログイン後に表示されます
小型ボルトカッター

商品番号 071506 01

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

硬化鋼ワイヤー切断用
  • 高周波焼入れ精密ブレード

  • レバー式動力伝達により、小さな力で高い切断性能
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
長さ

200 mm

ソフトワイヤーの切断能力(最大径)

6 mm

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

5,2 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

4 mm

ピアノ線の切断能力(最大径)

3,6 mm

材料

スチール

ハンドルの材質

ポリ塩化ビニル

長さ(インチ)

8 in

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報