デッキコネクター、ブラケット
デッキコネクター、ブラケット
テラスコネクター2.0
商品番号 090700090
EAN 4050382293985
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
目に見えるネジ止めジョイントを使用せずに、木製デッキボードを素早く簡単に接続
ボードと土台の間にスペーサーを入れて湿気の発生を防止
ボードはどの方向にも膨張および収縮可能
アルミニウムの使用により、長寿命で腐食に強い
ジョイント幅の調整可能
木製デッキ取付用の、新しいアングルコネクターを開発
- 目立たない:角度コネクターはボードの底面にネジ止めされ(ASSY 3.0 A2、D = 4mm)、以前のコネクターにしっかりと接続します。
- 堅牢:建造物の力をコネクターが直接吸収します。
- 長寿命:取付中にデッキボードと土台の間にスペースが作られるため、下から構造が換気され、湿気の発生を防止できます。また、ボードを片側からネジ止めできるため、木材を自由に位置決めできます。
- 使いやすい:角度コネクターは、事前ドリルやその他の時間を要するフライス加工などの事前処理を行わずに取り付けることができます。ボードにネジ溝は必要ありません。堅牢で確実なロッキングシステムにもかかわらず、コネクターはすべての方向に最大15mmという非常に高い取り付け公差を実現しています。
注意事項
ヒント:ステンレススチールネジは硬化されていないため、ドライバーでトルクを設定してください。
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
長さ (l1) | 60 mm |
幅 (b1) | 60 mm |
厚さ (h1) | 7 mm |
材料 | アルミニウム |
サイドの幅 | 25 mm |