粘度のある製品
素材は滴り落ちたり垂れたりしないため、頭上の作業や垂直面の作業に最適です。
100%シーリング
隙間を完全にふさいで接着することで、摩擦による腐食や錆から保護します。
最高120℃までのわずかな柔軟性
異なる素材間の膨張率の差を補正します。
低圧下で瞬時にシーリング
テスト圧力を直ちに加えることができます。
待ち時間を短縮
活性が低い金属にも適合
- アルミニウムフランジのシーリングにも最適
- 1つの製品で複数の素材に対応します。
すばやく硬化
車両の非稼働時間短縮
様々な種類の溶剤、ガス、オイルや燃料に対する耐性
警告:長時間さらされると、以下のプラスチックが影響を受けるおそれがあります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Macrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(lurane、Tyril)、Vinidur、加硫ファイバー、塗装面。必ずご自身でテストを実施するようお勧めします。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
自動車、金属、工具、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子産業。
表面にはオイル、グリース、その他の汚れがないことを確認してください。洗浄とグリース除去には、ブレーキクリーナーの使用を推奨します。素材は液状で直接部品に塗布され、施工後に硬化して、弾力性プラスチックになります。表面が綺麗な状態であるほど、より強力に接着できます。これらの接着剤は嫌気性に硬化するため、接着剤が大気中の酸素に触れない場合にのみ硬化します。硬化速度は金属類とクリアランスの触媒効果にも影響されます。
2つの部品間の隙間から押し出された余分な接着剤は固まらないため、乾いた布またはアセトンクリーナーを染み込ませた布で拭き取ることができます。
コンテンツの重さ | 250 g |
化学薬品ベース | メタクリル酸エーテル |
完全硬化 / 養生条件 | 酸素と金属との接触を除く(銅イオンまたは鉄イオン) |
色 | Rot fluoreszierend |
最小 / 最大粘度1 / 条件1 | 1500000-2300000 mPas / 25°C、ブルックフィールドRVT、スピンドル7/0.5rpm |
最小 / 最大粘度2 / 条件2 | 160000-360000 mPas / 25°C、ブルックフィールドRVT、スピンドル7.5rpm |
濃度 / 条件 | 1.1 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1に準拠 |
最小 / 最大初期強度 | 30-60 min |
最小 / 最大機能的強度 | 1-3 h |
最小 / 最大最終強度 | 24 h-72 h |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 35 °C |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 150 °C |
引火点 | 90 °C |
最小優勢トルク | 8 Nm |
優勢トルクの条件 | DIN EN 15865 |
最小 / 最大圧縮せん断強度 / 条件 | 18-27 N/mm² / ISO 10123に準拠 |
最小 / 最大引張強さ / 条件 | 14-20 N/mm² / DIN 53288に準拠 |
最小静摩擦トルク | 20 Nm |
静摩擦トルクの条件 | DIN EN 15865 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 18 月 / 室温 |
ノンシリコン | Yes |
無溶媒 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。