ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フィリップスドライバー

フィリップスドライバーラウンドブレードロング
(+)ロングドライバー 2

商品番号 06132622

EAN 4038898275534

価格はログイン後に表示されます
フィリップスドライバー

商品番号 06132622

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ラウンドブレード
  • ブレード:つや消しクロムメッキ、長いモデル

  • チップ:DIN 5260-PH、ISO 8764-PH、Black Point

  • 規格:DIN 5262、SMS SS 2831
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
ビットサイズ

PH2

ブレードの長さ (A)

300 mm

ハンドルの長さ (B)

106 mm

ハンドルの幅 (C)

35 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報