ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内張クリップ タイプ2

インテリアパネル取り付けクリップ、タイプ2
VW/AUDI用 モールディングクリップ

商品番号 0501101636

EAN 4047376894402

価格はログイン後に表示されます
内張クリップ タイプ2

商品番号 0501101636

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

四又、丸形ヘッド
  • トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。

  • 公差補正が可能

  • トリムの取外しが可能

  • 密閉材としても使用可能
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
用途

キャリアーコンポーネントへのトリムの締結

最小 / 最大ドリル穴径

8.00-8.20 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.60-1.40 mm

ヘッド径 (A)

15,00 mm

ヘッド下の長さ (B)

15,60 mm

コア径 (C)

5,40 mm

グリップレンジヘッド (D)

1,50 mm

材料

ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

フォルクスワーゲン, アウディ

互換準拠

6X0867300A

取付場所

インテリア, ユニバーサル

車両のタイプ

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報