リベットピン、先細
- ブラインドリベット工具で簡単に取り付け可能
- 防錆、接触による腐食から保護
- 非導電性接続のオプションあり
- 中空部に取り付け可能
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.10-5.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 5.00-9.00 mm |
スリーブ径 (A) | 5,00 mm |
スリーブ長さ (B) | 12,00 mm |
ヘッド径 (C) | 11,00 mm |
ヘッド高さ (D) | 1,50 mm |
色 | 黒 |
スリーブの材質 | PA - ポリアミド |
マンドレルの材質 | PA 66 - ポリアミド66 |
適合自動車メーカー | BMW |
互換準拠 | 51711952019 |
取付場所 | ユニバーサル, 車体 |