For demanding sheet metal fasteners with easy installation
簡単な取り付けと取り外し
手動で取り付けることも可能
高い保持力で、しっかりと部品を固定
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
シートメタル用
![]() | |
ヘッド径 (A) | 18 mm |
ヘッド高さ (B) | 1,5 mm |
長さ | 18,7 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 13 mm |
色 | 黒 |
材料 | ナイロン(ポリアミド) |
適合自動車メーカー | マツダ |
互換準拠 | GJ21-68-885B-02 |
取付場所 | 車体 |