四又、丸形ヘッド
- トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。
- 公差補正が可能
- トリムの取外しが可能
- 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.10-8.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.70-1.00 mm |
ヘッド径 (A) | 13,20 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 14,20 mm |
コア径 (C) | 5,50 mm |
グリップレンジヘッド (D) | 2,30 mm |
色 | 白 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | アウディ, フォルクスワーゲン, 三菱, メルセデス・ベンツ, フォード |
互換準拠 | 6117693, A0069884378, M283083, 2E0867059 |
取付場所 | 車体, インテリア, ユニバーサル |
車両のタイプ | ユニバーサル |