ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内張クリップ タイプ2

インテリアパネル取り付けクリップ、タイプ2
DBクリップ ドアトリムクリップ1

商品番号 0501104045

EAN 4024835237833

価格はログイン後に表示されます
内張クリップ タイプ2

商品番号 0501104045

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

四又、丸形ヘッド
  • トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。

  • 公差補正が可能

  • トリムの取外しが可能

  • 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結

最小 / 最大ドリル穴径

8.6-8.8 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.9-2 mm

ヘッド径 (A)

13,2 mm

ヘッド下の長さ (B)

15,9 mm

コア径 (C)

5,9 mm

グリップレンジヘッド (D)

2,3 mm

材料

ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

ユニバーサル

互換準拠

A0089880978

車両のタイプ

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報