サークリッププライヤーセット
サークリッププライヤーセット、A/A/C/C型
スナップリングプライヤーセット2 4PCS
商品番号 071402 31
EAN 4050641013392
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ハンドル:プラスチックコート
しっかりと握ることができ、滑りを防止
短縮ばね鋼内のチップ
動かないリングに対しても、最適な安定性
インサートチップ
動かないリングを緩めるときは最大限の強度が得られ、リングを取り付けるときは歪みを最小限に留めます。
ねじ留めマウントジョイント
高い精度と最適な動きが得られます。
大きな位置決め面
ねじれることなくリングを取り付けられます。
プライヤーヘッド
届きにくい場所を含めて、対象物に近づきやすい細い設計です。
内容:4ピース
- サークリッププライヤー、A型、10~25mm、1本
- サークリッププライヤー、A型、19~60mm、1本
- サークリッププライヤー、C型、10~25mm、1本
- サークリッププライヤー、C型、19~60mm、1本
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
アソートメント / セットのピースの数 | 4 PCS |
製品重量(品目単位) | 590,000 g |
サークリッププライヤーセットを含む:
1
x
説明:
最小 / 最大クランプ範囲: 12-25 mm
ボアサークリップ用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
ボアサークリップ用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
最小 / 最大クランプ範囲: 10-25 mm
シャフトロックリング用
配信済み:
1
x
1
x
サークリッププライヤー タイプA
スナップリングプライヤー 外直 180MM
説明:
最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
シャフトロックリング用
配信済み:
1
x