四又、丸形ヘッド
- トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。
- 公差補正が可能
- トリムの取外しが可能
- 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 10460710-6.5 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 10.5-10.5 mm |
ヘッド径 (A) | 14,2 mm |
色 | 黒 |
材料 | プラスチック |
適合自動車メーカー | ダイハツ |
互換準拠 | 90044-67555 |
車両のタイプ | 乗用車 |