For demanding sheet metal fasteners with easy installation
簡単な取り付けと取り外し
手動で取り付けることも可能
高い保持力で、しっかりと部品を固定
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
シートメタル用
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.00-8.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 3.70-5.20 mm |
ヘッド径 (A) | 7,80 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 2,60 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | シトロエン, プジョー, 日産, トヨタ, レクサス, テスラ |
互換準拠 | 6822N3, 100652100A, 9046708185, 0155309611 |
取付場所 | フロントバンパー, リアバンパー, ユニバーサル, インテリア, 車体 |