リリース工具 対称配置された2つのロッキングラグを有するコネクター用
配線コネクターエジェクター 二股 2.8幅
商品番号 0713558312
EAN 4046778866307
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- OEM品質
- ドイツ製
注意事項
Zebra純正のリリース工具は、コネクターメーカーとの緊密な協力のもとに開発され、最高品質で製造されています。これにより、ハウジングやコネクターの損傷リスクが排除され、それに伴う高額なダウンタイムも回避できます。
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
![]() | |
コンタクトゲージ | 2.8, 5.8 |
コンタクト設計 | ジュニア / スタンダードパワータイマー、MDK / DFK |
製品重量(品目単位) (40) | 18,000 g |