For demanding sheet metal fasteners with easy installation
簡単な取り付けと取り外し
手動で取り付けることも可能
高い保持力で、しっかりと部品を固定
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
シートメタル用
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 10-10.2 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 4-5 mm |
ヘッド径 (A) | 9,8 mm |
ヘッド高さ (B) | 3,6 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 3,6 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 91503SZ3003, 90658sg0004 |
取付場所 | 車体, フロントバンパー |