ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレード端子スプリッター

フラットコネクタージャンクション
平マルチコネクター2-1(透明)

商品番号 055511

EAN 4011231454872

価格はログイン後に表示されます
ブレード端子スプリッター

商品番号 055511

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個
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
接続タイプ

第1エンド:1接続、第2エンド:2接続

プラグ幅

6,3 mm

最大公称電圧

300 V/AC

最大温度条件

75 °C

長さx幅

54 x 21 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報