四又、丸形ヘッド
- トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。
- 公差補正が可能
- トリムの取外しが可能
- 密閉材としても使用可能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.90-8.90 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 3.30-3.50 mm |
ヘッド径 (A) | 18,00 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 9,00 mm |
コア径 (C) | 9,20 mm |
グリップレンジヘッド (D) | 2,50 mm |
色 | 中間色 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 0155309131 |
取付場所 | インテリア, ユニバーサル |
車両のタイプ | 乗用車 |