六角ブレードとレンチアダプター
- ブレード:つや消しクロムメッキ
- チップ:DIN 5264-A、ISO 2380、Black Point
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
チップタイプ | スロット |
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 1 x 5.5 mm |
ブレードの長さ (A) | 100 mm |
ハンドルの長さ (B) | 96 mm |
ハンドルの幅 (C) | 31 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 5 mm |
レンチ補助器具 | 8 mm |