ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

無鉛車体用スズめっきペースト

車体スズめっきペースト、無鉛
鉛フリー ボデイー補修用錫ペースト 1KG

商品番号 098290

EAN 4046778655222

価格はログイン後に表示されます
無鉛車体用スズめっきペースト

商品番号 098290

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

無鉛、高品質S-Sn97Cu3スズめっきペースト。DIN EN 29454-1に適合したフラックスタイプ。
  • 融点範囲:230~250°C

  • 欧州議会指令2000/53/ECおよびドイツ中古車法の法的仕様に適合

  • スズの含有量:60~70%、無鉛
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
すぐに使用できるソフトタイプ半田メタルペースト:亜鉛含有量が高く、はんだ付け、スズめっき、スズめっきの前処理に最適

コンテンツの重さ

1 kg

材料名称

S-Sn97Cu3

におい / 香り

特性

Hellgrau

最大融点温度

250 °C

最小融点温度

230 °C

硬ろうのすず成分(重量%)

65 %

pH値

酸性

pH値の条件

20°C

無鉛

はい

沸点

100 °C

EN規格

29454-1

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 6
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 6
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報