ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自動車用スチールバランスウェイト貼付けタイプ

自動車用スチール粘着ウェイト、ロール状
バランスウェイト スチール 貼付 19X3.8MM 5G 1000枚入リ

商品番号 083014 417

EAN 4056807189284

価格はログイン後に表示されます
自動車用スチールバランスウェイト貼付けタイプ

商品番号 083014 417

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロール状カットタイプ
  • 亜鉛めっき、および粉体塗装された表面と、180℃まで耐熱性のある濃色の粘着テープ

  • 5g単位での調整が可能なため、作業効率UP

  • 1000 x 5g単位(5kg)
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
あらゆるアルミニウムリムで使用できます。

バランスウェイトの重さ

5000 g

材料

スチール

表面

シルバー亜鉛メッキ

適合リムタイプ

スチール, アルミニウム

長さ

12,75 m

19 mm

高さ

3,8 mm

シルバーグレー

製品重量(品目単位)

5342,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報