ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

貫通ラチェット ビットセット 19PCS

Ratchet wrench set 19 pieces RW Edition
ラチェットレンチセット RW限定 19PCS

商品番号 07142025
EAN 4099618396557
価格はログイン後に表示されます
貫通ラチェット ビットセット 19PCS

商品番号 07142025

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Short bits and sockets for use in confined spaces
  • 携帯用金属ボックス入りで、ズボンのポケットに入れて容易に持ち運びが可能

  • 高品質黒色表面のクロムバナジウム鋼工具

  • ラインホルト・ウルトのサイン入りボックスおよびラチェット

  • カーボン調にプリントされたフォームインサートで、安定性を確保しながらお手入れも簡単

  • 作業場でも出先でも実用的な基本工具


同梱品


  • 細かい歯のラチェットレンチ (片手操作ですばやく時計回りと反時計回りを切り替え) x1

  • 1/4インチ六角ソケット (5、6、7、8、10、11、13 mm) x1

  • 1/4インチビット (PH1、PH2) x1

  • マイナス (5.5) x1

  • 六角ソケット (3、4、5 mm) x1

  • TX (10、15、20、25、30) x1
商品情報

 データシート(X)

用途

ラチェットレンチセット、19ピース (RWエディション) は、ビットとソケットの高さを抑えているため、狭いスペースでの使用に最適です。

アソートメント / セットのピースの数

19 PCS

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報