ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マルチツール+ソケットレンチセット 19PCS

マルチツール+ソケットレンチセット 19PCS
マルチプライヤープラスワンセット

商品番号 0988045486

EAN 4099618734519

価格はログイン後に表示されます
マルチツール+ソケットレンチセット 19PCS

商品番号 0988045486

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

19 PCS

マルチツール+ソケットレンチセット 19PCSを含む:
0 x
会長REINHOLD WÜRTHサイン入り 革製パウチ付きマルチツール

RWW2024マルチツールプライヤー

説明: アウトドア活動、キャンピング、DIY、日常生活、緊急時にも重宝される万能ツール
配信済み: 0 x
0 x
1/4インチソケットレンチアソート、17ピース

ソケットレンチセット1/4IN-HEX-17PCS

説明: 汎用性と拡張性: 工業用メンテナンス、建設プロジェクト、自動車修理、家具の組み立ての分野で、さまざまな用途に最も使用されているアクセサリーの組み合わせ。
配信済み: 0 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報