ベース 自己接着
自己接着取り付け
コンベックスホルダー 19MMX3.6MM
商品番号 0502636
EAN 4047376544475
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Self-adhesive base for easy installation, ideal for secure mounting and bundling with cable ties
- ポリアミド6.6
- 温度範囲:+5℃~+50℃
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
金属、塗装、プラスチック、木材、紙などの、ほこりもグリースもないすべての面にケーブルの束を留める際に使用
適合最大ケーブルタイ幅 | 3,6 mm |
長さx幅 | 19 x 19 mm |
高さ | 6 mm |
穴径 | 4,1 mm |
材料 | ABS |
色 | ナチュラル |
最小取り付け温度 | 15 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 90 °C |
接着ベース | 天然ゴム |
ハロゲンフリー | はい |
ノンシリコン | Yes |
引火性 | UL94 HBに準拠したセルフ消火 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |