ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自己融着収縮テープ

自己融着収縮テープ
自然硬化テープ 19MM

商品番号 09850771

EAN 4011231916868

価格はログイン後に表示されます
自己融着収縮テープ

商品番号 09850771

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

多様な素材に対する防水性および不透水性シーリングが可能。

高い絶縁性


このテープは、絶縁ケーブルおよび電気系統に最適です。



PE、PVC、ブチル、ネオプレンなどと高い親和性


たとえば、自動車分野や電気分野など、広範な分野で使用可能



高い弾力性


このテープは、処理対象の素材に非常によく適応します。

注意事項
  • シーリングする表面は乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。

  • 完全な接着と防水シーリングを実現するには、処理する素材の周りにテープをきつく巻き付けて重ね合わせます。

  • この収縮テープは特定の場合にのみUV耐性があるため、直射日光から保護する必要があります。
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
  • パイプとホースのシーリング

  • ラジエーターホースおよびガソリンホースの緊急シーリング

  • 電気ワイヤーおよびケーブルの絶縁

  • 熱収縮ホースをそれ以上使用できない場所での使用

  • ワイヤーを束にする
使用方法

PVCカバーフィルムを取り除き、テープを十分に伸ばします。

下地材

ポリイソブチレン

19 mm

長さ

10 m

全体の厚み

500 µm

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 90 °C

紫外線抵抗性

耐湿性

はい

破断伸び / 条件

600 % / DIN EN 14410に準拠

誘電強度

40 kV/mm

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 乾燥した、横型のほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の湿度

耐性

水, 紫外線, オゾン, 希釈剤

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報