Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
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
|  | |
| 二面幅 (SW) | 19mm | 
| 長さ (L) | 248 mm | 
| ジョーの厚さ (a1) | 11,2 mm | 
| リング厚さ (a2) | 8,7 mm | 
| ジョーの幅(外側) (b1) | 39,7 mm | 
| リングの外径 (d) | 32,5 mm | 
| 最大トルク (F max.) | 261 Nm | 
| 材料 | クロムバナジウム鋼 | 
| 表面 | クロムめっき |