ネジシール、セルフセンタリング
亜鉛めっきスチール、セルフセンタリング
スチールシールワッシャーゴム入 18X27MM
商品番号 04690018
EAN 4048539235865
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
セルフセンタリング
- 亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
- ボルトヘッドを密封するための成形ゴムシーリングリップ付きスチール製ワッシャー(主にドイツDIN規格に従ってミリ六角ボルトと組み合わせて使用)およびフランジ接続。
- 高圧、真空、および広範な温度範囲用です。
- 正確に定義されたリップ情報による、最適なシーリング効果。
- 金属どうしが接合されるため、極度の圧力下でも押し出されません。
- 最小限の締め付けトルク
- 取り付け後のシールの増し締め不要
- 以前のシールと置き換えて使用
- 複数回使用可能
- 素早く、簡単で、確実な取り付け。
- オーバーヘッドインストールが可能
- 金属表面に特殊加工が不要です。
- –35℃から120℃の温度に耐性あり
- ゴムシールの硬さ:65~75ショア
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
使用方法
業務用の取り付け:
シールの位置が偏らないよう、中心にシーリングワッシャー用のくぼみを作ることをお勧めします。
![]() | |
適合ネジ | M18 |
内径 (d1) | 18 mm |
外径 (d2) | 27 mm |
厚さ (h1) | 2 mm |
材料 | スチール |
ショアA硬度 | 70+/-5 |
表面 | 亜鉛めっき |
最小 / 最大温度耐性 | -35 まで 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 19 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 20 mm |