ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

銅シールリング

銅シールリング
銅シールワッシャー 18X26

商品番号 046018 26

EAN 4045727840290

価格はログイン後に表示されます
銅シールリング

商品番号 046018 26

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
内径 (d1)

18 mm

外径 (d2)

26 mm

厚さ (b)

1,5 mm

材料

適合自動車メーカー

アルファロメオ

互換準拠

Alfa Romeo: 55196309

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報