ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マルチラチェットコンビネーションレンチ

マルチラチェットコンビネーションレンチ
マルチソケット コンビラチェット 18MM

商品番号 071425618

EAN 4045727599914

価格はログイン後に表示されます
マルチラチェットコンビネーションレンチ

商品番号 071425618

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、トルクス頭
  • ドライブ:リング側複六角、細歯、時計回りおよび反時計回りに動かせるリバースレバー付き72歯

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、高光沢ポリッシュ

  • 形状:ヘッドオフセット:15°

  • リング側角度15°

  • ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項

特殊工具であるため、リング側は限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
オープンエンドでボルトを緩め、リングエンドのラチェット機構で締め付け

二面幅 (SW)

18mm

長さ (L)

240 mm

想定用途、6面 / 12面メトリック

18mm

想定用途、外側TX

E22

ジョーの厚さ (a1)

8 mm

リング厚さ (a2)

12,05 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

38,5 mm

リングの外径 (d)

34,5 mm

最大トルク (F max.)

230 Nm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報