ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017スチール8.8、亜鉛めっき(3511110847)
六角ボルト 8.8 933 ユニクロ 6X75MM

商品番号 00576 75

価格はログイン後に表示されます

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 00576 75

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
通知DIN 933の代わりに使用
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

75 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

規格

ISO 4017

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

トタン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山設計

全ネジ

製品クラス

B

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報