ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

炉パテ 1000

シーリングコンパウンド、耐火セメント1000
ファイヤーセメント1000 310ML

商品番号 08932900
EAN 4024835592000
価格はログイン後に表示されます
炉パテ 1000

商品番号 08932900

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

最適な熱耐性、高度な強度、および金属表面に対する優れた接着性を持つ無溶媒の1液型シーリングコンパウンド。

沈殿なし


相互に分離し、ウォーターグラスや物質の堆積がありません。



カートリッジに最適


シリコンカートリッジのおかげで、たとえば缶製品のように、事前に素材をかき混ぜる必要がなく、直ちにお使いになれます。



耐凍結性


0℃未満の温度(約-5℃)で保管できます。



シリコン不使用

注意事項

パテは、いったん固まると弾性が無くなります。
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
用途

炉パテ1000は、特にボイラー、オーブン、調理器具、煙突、バーナー室取り付け具、煙ガスパイプ、および最高1000℃の高温区域にある広範な設備や器具のシーリング用ですが、ボイラーシステムドアのシーリングコードとして使用して、毎年検査やアフタークリーニングを行うこともできます。

使用方法

表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースがなく、研磨されていない必要があります。

化学薬品ベース

無機フィラー配合ケイ酸ナトリウム濃水溶液

容積

310 ml

容器

カートリッジ

最大温度耐性

1000 °C

濃度

2,21 g/cm³

Gussgrau

再塗装可能 / ペンキ塗り可能

はい

におい / 香り

中位

粘度 / コンシステンシー

ペースト状

長期的な伸縮性

ほぼ弾性なし

収縮

最小限

養生時間

2 d

完全養生速度

1 mm/d

水溶性

非水易溶性

最小 / 最大温度耐性

-5 まで 1000 °C

最小 / 最大処理温度

5 まで 30 °C

耐性

脂肪
家庭用クリーニング製品
オイル
燃料ガスおよびその凝縮物

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / カートリッジに密封、最大30°C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報