ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキシリンダーペースト

ピストングリース
キャリパーピストングリース 180G

商品番号 0893980

EAN 4046777715408

価格はログイン後に表示されます
ブレーキシリンダーペースト

商品番号 0893980

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

油圧ブレーキシステム用の完全合成ブレーキシリンダーペースト
  • スリーブの柔軟性を維持

  • DOT 3、DOT 4、DOT 5.1ブレーキフルードと親和性

  • 錆から保護

  • ブレーキシリンダーの耐用年数を延長
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
安全データシート

用途

潤滑用シリンダーボアおよびピストン用

使用方法
  • ブレーキシリンダーペーストを薄く均等に塗布します

  • 鉱物潤滑油を使用しないでください

コンテンツの重さ

180 g

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

多機能添加剤配合の合成潤滑油

製造日起点の保存可能期間

36 月

濃度

1 g/cm³

濃度の条件

20°C

引火点

240 °C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 5
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報