ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

熱収縮圧着コネクターの品揃え 180ピース(システムケース4.4.1入り)

圧着コネクター熱収縮、180ピース、Sysko
スリーブ付き配線コネクターセット 180PCS

商品番号 5964055502

EAN 4046777768664

価格はログイン後に表示されます
熱収縮圧着コネクターの品揃え 180ピース(システムケース4.4.1入り)

商品番号 5964055502

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 半透明熱収縮ホースで接続を視覚化

  • 収縮プロセスが40%高速化されたため、時間を節約可能

  • 低収縮温度が+300℃で低いため、コネクターおよびケーブル絶縁体の損傷リスクが低くなります
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
システムの寸法

4.4.1

熱収縮圧着コネクターの品揃え 180ピース(システムケース4.4.1入り)を含む:
15 x
熱収縮圧着バットコネクター

熱収縮連結配線コネクター赤 (0.5-1.5SMM)

説明:
0.5-1.5 mm²
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着バットコネクター

熱収縮連結配線コネクター 1.5-2.5青

説明:
1.5-2.5 mm²
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着バットコネクター

熱収縮連結配線コネクター 4.0-6.0黄

説明:
4-6 mm²
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

配線端子 丸熱収縮 M5 青 1.5-2.5MM

説明:
M5
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

配線端子 丸熱収縮 M6 青 1.5-2.5MM

説明:
M6
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

熱収縮クリンプリング コネクターBLUE-M8-(1,5-2,5SMM)

説明:
M8
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

熱収縮クリンプリング コネクター-YELLOW-M6-(4,0-6,0SMM)

説明:
M6
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

熱収縮クリンプリング コネクターYELLOW-M8-(4,0-6,0SMM)

説明:
M8
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着コネクター、プッシュコネクター

熱収縮平端子メス赤-(0,5-1,5SMM) 50PCS

説明:
0.5-1.5 mm²; 6.3x0.8mm
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着ブレードコネクター

熱収縮平端子オス赤-(0,5-1,5SMM) 50 PCS

説明:
0.5-1.5 mm²; 6.3x0.8mm
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着コネクター、プッシュコネクター

熱収縮平端子メス青-(1,5-2,5SMM) 50 PCS

説明:
1.5-2.5 mm²; 6.3x0.8mm
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
15 x
熱収縮圧着ブレードコネクター

熱収縮平端子オス青-(1,5-2,5SMM) 50 PCS

説明:
1.5-2.5 mm²; 6.3x0.8mm
Dust-proof and damp-proof connections
配信済み: 15 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

システムインサート、プラスチック, 4.4.1

説明:
仕切りの数: 12 PCS; コンパートメント幅xコンパートメント深さxコンパートメント高さ: 100 x 48 x 52 mm
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み: 1 x