ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ダブルジョイント式ソケットレンチ

ダブルジョイントソケットレンチパワードライブ
フレックスソケットスパナ 17X19

商品番号 0714244179

EAN 4047376066472

価格はログイン後に表示されます
ダブルジョイント式ソケットレンチ

商品番号 0714244179

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • ドライブ:POWERDRIV。複六角ソケットレンチ

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:つや消しクロムメッキ

  • 形状:両側90°スイベル
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
狭いスペースおよび突出したエッジの周りで使用。

二面幅

17x19mm

長さ (L)

274 mm

ハンドルの幅 (b)

18 mm

ハンドル厚さ (c)

8 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

24 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

26,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報