ミリ、DIN 838/ISO 3318
- ドライブ:POWERDRIV複六角
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みリング
- 形状:リング側オフセット18°
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
|  | |
| 二面幅 | 17x19mm | 
| 長さ (L) | 284 mm | 
| リング厚さ (a1) | 11,3 mm | 
| リング厚さ2 (a2) | 11,8 mm | 
| リングの外径 (d1) | 28 mm | 
| リングの外径2 (d2) | 29,4 mm | 
| 高さ (h1) | 29,5 mm | 
| 材料 | クロムバナジウム鋼 | 
| 表面 | クロムめっき |