ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェットコンビネーションレンチ

両側ラチェットコンビネーションレンチ
ハイブリッドダブルラチェットコンビレンチ 17MM

商品番号 071425917

EAN 4050382597113

価格はログイン後に表示されます
ラチェットコンビネーションレンチ

商品番号 071425917

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

リング側とオープン側の両方にラチェット機能を備えた革新的なレンチ

ドライブ:カスタマイズされたPOWERDRIV複六角リングエンド、オープンラチェットセグメントを備えたオープンエンド



規格:DIN 899準拠の最大トルク



形状:ストレートリングエンド、ジョー角度15°


キーを回すだけで、回転方向を変更できます。



特に狭いスペースで作業できる極細バージョン。安定して滑らかに動くよう精密に製造されたリングエンドを備えたリングコア



素材:クロムバナジウム鋼



基本部本体表面:クロムメッキ、つや消しサテン仕上げ
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
ユニオンスクリュージョイント(ブレーキライン、インジェクションライン、空調、油圧など)向け設計

二面幅 (SW)

17mm

長さ (L)

225 mm

ジョーの厚さ (a1)

10,3 mm

リング厚さ (a2)

7,3 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

35,5 mm

リングの外径 (d)

31,8 mm

最大トルク (F max.)

201 Nm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ラチェットコンビネーションレンチアソートメント、ダブルエンド、6ピース

ハイブリッドラチェットコンビレンチセット 6PCS

ZEBRA® professional-quality tool specially designed for union connections