ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

オープンダブルリングレンチ

ジョイント付きオープンダブルエンドボックスレンチ
フレックスフレアナットレンチ 17MM

商品番号 071423017

EAN 4047376215184

価格はログイン後に表示されます
オープンダブルリングレンチ

商品番号 071423017

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ジョイント式
  • 設計:ミリ

  • ドライブ:POWERDRIV、六角

  • リング角度15°

  • 230°の自在軸受け

  • 丈夫なヘビーデューティーヘッド

  • 低いパーツ用のカラー

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、つや消し
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
狭いスペースにあり届きにくいケーブルグランドに適した特殊設計。例:


  • 8mm:ブレーキエア抜きニップルおよびブレーキライン

  • 9mm:ブレーキエア抜きニップル。VWゴルフIVやトゥーランと同じ設計モデルのエア抜き継ぎ手

  • 10、11、12mm:VW、フォード、オペル、メルセデスベンツ、BMWのブレーキライン。VWシャラン、セアトアルハンブラ、フォードギャラクシーのパワーステアリングライン。サーボポンプのオイルラインスクリュージョイント

  • 13mm:フォード、ローバー、サーブのブレーキライン

  • 13、14、17、19mm:VW、メルセデスベンツのボッシュコモンレール。ほとんどのメーカーの空調機接続(Waeco、デンソー、ボッシュ、ヘラーなど)

  • 15mm:ボルボのディーゼルラインコモンレール

  • 17mm:パサートの排気温センサー

  • 16、18mm:新ISO標準オイルライン。クライスラーなどアメリカ車

二面幅 (SW)

17mm

長さ (L)

190 mm

リング厚さ (a1)

13 mm

リング厚さ2 (a2)

13 mm

リングの外径 (b1)

32 mm

リングの外径2 (b2)

32 mm

リング開口 (C1)

14 mm

リング開口2 (C2)

14 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき高光沢サテン仕上げ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報