熱収縮半田バットコネクター
半田入熱収縮連結配線コネクター クリア 1.7MM
商品番号 05559230
EAN 4052703105373
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
Dust-proof and damp-proof connections
透明熱収縮チューブ
接続を簡単に目視チェック
注意事項
熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
防塵および防湿性接続
最小 / 最大ワイヤー断面 | 0.3-0.8 mm² |
最大バンドル径 | 1,7 mm |
色 | 白 |
誘電強度 | 2 kV/mm |
IP保護クラス | IP 67 |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 125 °C |
最小収縮温度 | 500 °C |
長さ | 26 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。