Robust permanent solution for demanding environments - can be used in temperatures up to 120 °C, UV and weather resistant as well as chemical resistant
- アルコール、グリース、鉱油、ディーゼル燃料、ガソリンに対する耐性
ネジ接続と保護等級IP 67のマニホールドの組み合わせにより、ADR/GGVSに従った危険物輸送規定に準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
例:熱、湿気、化合物、UV照射からのエンジンコンパートメント、車体、車両内装、機械/器具製造、スイッチキャビネット、車両配線の保護
![]() | |
色 | 黒 |
公称幅 | 17 mm |
外径 | 21,2 mm |
内径 | 16,6 mm |
引火性 | UL94に準拠したセルフ消火 |
最小 / 最大温度条件 | -40 まで 120 °C |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
ハロゲンフリー | はい |
紫外線抵抗性 | はい |