ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジシール、セルフセンタリング

亜鉛めっきスチール、セルフセンタリング
スチールシールワッシャーゴム入 16X24MM

商品番号 04690016

EAN 4048539235841

価格はログイン後に表示されます
ネジシール、セルフセンタリング

商品番号 04690016

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

セルフセンタリング
  • 亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

  • ボルトヘッドを密封するための成形ゴムシーリングリップ付きスチール製ワッシャー(主にドイツDIN規格に従ってミリ六角ボルトと組み合わせて使用)およびフランジ接続。

  • 高圧、真空、および広範な温度範囲用です。

  • 正確に定義されたリップ情報による、最適なシーリング効果。

  • 金属どうしが接合されるため、極度の圧力下でも押し出されません。

  • 最小限の締め付けトルク

  • 取り付け後のシールの増し締め不要

  • 以前のシールと置き換えて使用

  • 複数回使用可能

  • 素早く、簡単で、確実な取り付け。

  • オーバーヘッドインストールが可能

  • 金属表面に特殊加工が不要です。

  • –35℃から120℃の温度に耐性あり

  • ゴムシールの硬さ:65~75ショア
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

使用方法

業務用の取り付け:


シールの位置が偏らないよう、中心にシーリングワッシャー用のくぼみを作ることをお勧めします。

適合ネジ

M16

内径 (d1)

16 mm

外径 (d2)

24 mm

厚さ (h1)

1,5 mm

材料

スチール

ショアA硬度

70+/-5

表面

亜鉛めっき

最小 / 最大温度耐性

-35 まで 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

17 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

17,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報