ミリ、DIN 838/ISO 3318
- ドライブ:POWERDRIV複六角
 - 素材:クロムバナジウム鋼
 - 表面:クロムメッキ、研磨加工済みリング
 - 形状:リング側オフセット18°
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
![]()  | |
二面幅  | 16x17mm  | 
長さ (L)  | 247 mm  | 
リング厚さ (a1)  | 10,8 mm  | 
リング厚さ2 (a2)  | 11,3 mm  | 
リングの外径 (d1)  | 25,4 mm  | 
リングの外径2 (d2)  | 26,2 mm  | 
高さ (h1)  | 28 mm  | 
材料  | クロムバナジウム鋼  | 
表面  | クロムめっき  |