オイル受け皿 乗用車
車用オイルキャッチパン
オイルキャッチ 16L
商品番号 0891400016
EAN 4052703445196
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
実用的なオイルと液体の受け皿で、衝撃に強く、高温に耐えるHDPEプラスチック製の密閉可能なドレンとキャリーハンドル付き
- オイル、ガソリン、ディーゼル、アルコール、溶剤などの液体に対する耐性
- 衝撃に強いHDPEプラスチックで丈夫
- -25℃~+100℃の温度に耐える
- 密閉可能な注ぎ口と高リムで漏れを防止
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
長さ | 580 mm |
幅 | 450 mm |
高さ | 167 mm |
容積 | 16 l |
材料 | HDPE - 高密度ポリエチレン |
最小温度耐性 | -25 °C |
最大温度耐性 | 100 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -25 まで 100 °C |