ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

端部切断ニッパー

エンドカッターDIN ISO 5748
食切リ 160MM

商品番号 071501 578

EAN 4050382275080

価格はログイン後に表示されます
端部切断ニッパー

商品番号 071501 578

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN ISO 5748
  • 特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断

  • 高品質工具鋼により、長寿命と切断面の正確さを実現

  • ブレード:追加高周波焼入れ

  • 表面:全体を研磨し、クリアラッカーでシール

  • ハンドルシェル:PVC、二度漬け

  • ジョイント:ラップジョイント
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
  • 柔らかいワイヤーから、非常に硬いワイヤーまで

  • 結束線の結束と切断にも適合(コンクリート建築の補強ワイヤーなど)

長さ (L)

160 mm

ジョー幅(閉じた状態) (A)

30 mm

ブレード長さ (C)

25 mm

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

3,5 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

2,5 mm

ピアノ線の切断能力(最大径)

2,2 mm

長さ(インチ)

6-1/4 in

ジョー長さ (B)

9 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報