ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

薄肉熱収縮ホース

ディスペンサーボックス2:1内部の熱収縮ホース
熱収縮チューブ黒 箱巻 1.6⇒0.8MM

商品番号 0771750001

EAN 4024835816496

価格はログイン後に表示されます
薄肉熱収縮ホース

商品番号 0771750001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

収縮率2:1(内側粘着性なし)

ディスペンサーボックス


175 x 165 x 35mm

UL 224
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
直径

1,6 mm

直径(収縮)

0,8 mm

収縮時のスリーブ壁厚さ

0,36 mm

誘電強度

20 kV/mm

最小 / 最大収縮温度

90 まで 200 °C

最小 / 最大温度条件

-55 まで 125 °C

材料

ポリオレフィン

難燃性

はい

長さ

10 m

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報