ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アルミニウム伸縮自在ハンドル

伸縮自在のアルミニウムグリップ
通水機能付き伸縮ハンドル 160-278CM

商品番号 0891350104

EAN 4011231824996

価格はログイン後に表示されます
アルミニウム伸縮自在ハンドル

商品番号 0891350104

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

通水タイプで½"クイックリリースカップリング、2840mm。
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
この人間工学的に使いやすい通水ハンドルは、アルミニウムおよび衝撃に強く握りやすいプラスチック製であり、便利で機能的にお使いいただけます。さらに、伸縮機能によって、常に最適な長さでハンドルを使用できます。伸縮機能により、ハンドルを100~160cmの範囲で調整できます。ハンドルは、最大6barの圧力で使用できます。

材料

アルミニウム

長さ

1600 mm

最大長さ

2780 mm

最小長さ

1600 mm

高さ

31 mm

直径

31 mm

設計

流水式

最大温度条件

50 °C

最大圧力

6 bar

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
洗車ブラシ、70 x 270mm

洗車用ウォーターブラシ 100X270MM

通水タイプでゴムエッジ付きの洗車ブラシ。